URMET (ELKRON) - EKO80AT2000115 ALTOPARLANTE AT16 OHM (TE97A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033959740064
Codice prodotto
EKO80AT2000115
Cod. produttore
80AT2000115
Produttore
UTD
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Fissaggio al palo:
no
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Alimentazione:
Altri
Adatto per allarme intrusione:
sì
Adatto per allarme antincendio:
no
Montaggio a parete:
no