UNIKS SRL - UNKCL8 PINZA PER CORRENTI DI DISPERSIONE AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741741
Codice prodotto
UNKCL8
Cod. produttore
CL8
Produttore
UNK
La pinza di dispersione CL 8 e progettata per la misura di correnti di dispersione AC e DC e misure di corrente fino a 10A (DC) e 20A (AC) nel raggiungimento della CAT IV 300V in accordo alla normativa IEC/EN61010-1. CL8 e ideale anche per misure di dispersione su impianti fotovoltaici in quanto permette di misurare la corrente di dispersione DC. E? dotata di funzione multimetro in TRMS per misure di Tensione AC/DC Altre misure previste sono la misura di Resistenza e Test Continuita. Lo strumento dispone di un display a 6000 punti LCD, retroilluminazione del display, funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna e puo pinzare un conduttore con dimensione massima 23mm. Altre importanti funzioni presenti sono la MIN/MAX per il rilevamento del valore Massimo e Minimo delle grandezze, la funzione Data HOLD e la funzione ZERO per l?esecuzione di azzeramento preliminare delle correnti.