UNIKS SRL - UNKC6 PINZA AMP AC 600A TRMS CAT III 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461742380
Codice prodotto
UNKC6
Cod. produttore
C6
Produttore
UNK
La pinza amperometrica Uniks C6 e pensata per l?utilizzo sia in ambito industriale che civile. Effettua misure in TRMS di Tensione fino a 600V AC/DC e Corrente da 10mA fino a 600A AC. Completa di funzioni speciali come la misura di Corrente di Spunto dei motori (InRush), il Filtro LPF (Passa Basso) e Vloz (misura di tensione a bassa impedenza) la rendono la pinza amperometrica piu piccola ma piu performate della Gamma. FUNZIONI PRINCIPALI Uniks C6 esegue le seguenti misure: Tensione DC/AC TRMS fino a 600V Corrente AC TRMS fino a 600A Valore minimo di corrente 10mA InRush Corrente di Spunto Misura della Tensione con Bassa impedenza VLoz Filtro LPF Resistenza e test di Continuita con cicalino Capacita e frequenza Duty cycle prova diodi Temperatura LUCE LED La pinza Amperometrica C6 permette di illuminare le zone piu buie grazie ad una Luce Led incorporata.


