UNIKS SRL - UNKC58 PINZA TRMS AC/DC 600A 1000V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461740553
Codice prodotto
UNKC58
Cod. produttore
C58
Produttore
UNK
La pinza amperometrica Uniks C58 e progettata in CAT VI 600V e CAT III 1000V per l?utilizzo in ambito industriale e Civile. Effettua misure in TRMS di Tensione fino a 1000V AC/DC e Corrente da 0,1A fino a 600A AC. Il design moderno, le dimensioni ridotte e l? ampio Display facilitano il lavoro in campo rendendola la pinza piu piccola ma piu completa della gamma UNIKS. E? dotata di un rilevatore di tensione incorporato che si accende se posto in prossimita di conduttori attivi e di una torcia integrata che permette di lavorare anche in luoghi molto bui. FUNZIONI PRINCIPALI Uniks C58 esegue le seguenti misure: Tensione AC/DC TRMS fino a 1000V Corrente AC/DC TRMS fino a 600A Valore minimo di corrente 0,01A InRush Corrente di Spunto Misura della Tensione con Bassa impedenza VLoz Filtro VFD in Tensione e in Corrente Resistenza e test di Continuita con cicalino Capacita e frequenza Duty cycle prova diodi Temperatura LUCE LED E NCV La pinza Amperometrica C54 permette di illuminare le zone piu buie grazie ad una Luce Led incorporata e tramite sensore NCV (rilevatore di tensione senza contatto) potra essere utilizzata per rilevare la presenza di tensione pericolosa tramite un LED ROSSO.


