UNIKS SRL - UNKA1732 ADATT XVERIF STAZ DI RICARICA DC VEICOLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005571008
Codice prodotto
UNKA1732
Cod. produttore
A1732
Produttore
UNK
L'adattatore A 1732 DC EVSE è uno strumento specializzato progettato per la sicurezza elettrica e i test funzionali delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici in entrambe le configurazioni Mode 4 (DC EVSE) e Mode 3 (AC EVSE). Supporta una gamma di tipi di connettori, tra cui CCS2, CHAdeMO e spine AC di tipo 2, rendendolo altamente versatile. L'adattatore A 1732 consente l'avvio quando abbinato a MI 3155 di protocolli di comunicazione, come ISO 15118, DIN 70121, CHAdeMO e PWM di basso livello, e può anche simulare errori sul segnale Control Pilot (CP) e sulle connessioni di terra protettiva (PE) per valutare la risposta EVSE. Quando abbinato al tester di installazione MI 3155 Eu rotestXD, l'adattatore A 1732 DC EVSE può essere utilizzato per registrare il protocollo di ricarica, eseguire misurazioni e test richiesti per la messa in servizio EVSE e per test di sicurezza periodici. FUNZIONI • Comunicazione Bluetooth; • Protocollo di test predefinito per DC EVSE nella struttura di memoria; • Tutte le misurazioni possono essere avviate e visualizzate su MI 3155 EurotestXD; • Esecuzione di misurazioni accurate a 4 fili con corrente di misura di 200 mA; • Resistenza di isolamento con tensione DC fino a 2500 V; • Test funzionale con visualizzazione in tempo reale del protocollo di carica e tensioni e correnti sui terminali di prova; • Innesco di guasti remoti e misurazione del tempo di reazione; • Misurazione dell'impedenza DC; • Misurazione del tempo di scarica; • Test IMD asimmetrico con una resistenza di guasto configurabile tra 20 kΩ e 640 kΩ a intervalli di 5 kΩ; • SEQUENZE AUTOMATICHE programmabili* per personalizzare il protocollo di prova; • PC Software per download dei risultati, visualizzazione ad albero e stampa dei report


