UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67834-04 67 GIUNTO LINEARE GRIG 135X200/300/400 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8428884044897
Codice prodotto
UNY67834-04
Cod. produttore
67834-04
Produttore
UNY
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...400 mm
Adatto per passerella a traversini:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
300 mm
Adatto per passerella a filo di diametro:
0...0 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Permette l'assorbimento delle dilatazioni termiche.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.