UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66898 66 PROFILO U PERFORATO GRIGIO 3M AISI 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 86 mm
Confezione
6 M
EAN
8428884002088
Codice prodotto
UNY66898
Cod. produttore
66898
Produttore
UNY
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
86 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
27 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Colore:
Grigio
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
5.953 kg
Sezionabile:
no
Numero RAL:
7035
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo"U": Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore: Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.