UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66834 66 GIUNTO LINEARE CON PERNI GRIGIO 100 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8428884001999
Codice prodotto
UNY66834
Cod. produttore
66834
Produttore
UNY
Modello:
Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di connessione:
Altri
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
500 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Si includono 2 Art. 66832 (U24X).
In zone con varziazioni di temperatura (esem. applicazioni all'esterno) si raccomanda il suo utilizzo in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.


