UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66830 66 GIUNTO DI BASE GRIGIO 600 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8428884012766
Codice prodotto
UNY66830
Cod. produttore
66830
Produttore
UNY
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Si includono 2 viti per il montaggio.
Il suo uso è necessario in impianti con passerelle di larghezza uguale o superiore a 500mm per rispettare i requisiti della freccia trasversale a pieno carico che indica la Norma Internazionale di passerelle EN 61537.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Apportano più stabilità all'impianto.