UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66825 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 60 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8428884007397
Codice prodotto
UNY66825
Cod. produttore
66825
Produttore
UNY
Modello:
Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
75...400 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
350 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
In zone con variazioni di temperatura (ese. applicazioni all'esterno) si raccomanda l'uso di perni di unione Art. 66832 (U24X) in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.