UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale - Plastica
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8428884012117
Codice prodotto
UNY66809
Cod. produttore
66809
Produttore
UNY
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale:
Plastica
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Altri
Interamente filettato:
no
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Con dado:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
20 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
5 mm
Numero RAL:
7035
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio.
Materialeisolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.


