UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66806 66 U PERFORATA ISOLANTE GRIGIO 2M U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Larghezza - 92 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884001852
Codice prodotto
UNY66806
Cod. produttore
66806
Produttore
UNY
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Larghezza:
92 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Colore:
Grigio
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
2.738 kg
Sezionabile:
no
Numero RAL:
7035
Usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.