pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66448-48 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X400 U48X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66448-48 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X400 U48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 160 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8428884032184

Codice prodotto

UNY66448-48

Cod. produttore

66448-48

Produttore

UNY

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

160 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7038

Qualità del materiale:

Altri

Per realizzare derivazioni a 90º.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.