UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66228 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 60X200 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Raggio interno di curvatura - 160 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8428884032061
Codice prodotto
UNY66228
Cod. produttore
66228
Produttore
UNY
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Raggio interno di curvatura:
160 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.