pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66214 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X200 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66214 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X200 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8428884025230

Codice prodotto

UNY66214

Cod. produttore

66214

Produttore

UNY

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Connettore

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Copre i tagli della passerella e del coperchio.
Grado di protezione elettrica IP3X.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.