UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60204-48 60 PROFILATO ISOL. GRIGIO 50X50X2000 U48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Larghezza - 50 mm
Confezione
8 M
EAN
8428884046693
Codice prodotto
UNY60204-48
Cod. produttore
60204-48
Produttore
UNY
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Carico ammissibile:
1141 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Colore:
Grigio
Dentato:
no
Larghezza del foro:
9 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
2.735 kg
Sezionabile:
no
Numero RAL:
7038
Può essere utilizzato come supporto verticali su pareti o come supporto a trapezio con barre M8.
Colore: Grigio RAL 7038.