pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273HD 22 FASCETTE HD ESTERNO NERO 7,6X376 U71X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273HD 22 FASCETTE HD ESTERNO NERO 7,6X376 U71X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 376 mm

  • Spessore nastro - 1.8 mm

  • Diametro del fascio - 102...6 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 530 N

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884035475

Codice prodotto

UNY2273HD

Cod. produttore

2273HD

Produttore

UNY

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

376 mm

Spessore nastro:

1.8 mm

Diametro del fascio:

102...6 mm

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Temperatura di montaggio:

-30...105 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in ambienti chimici in installazioni all’interno e all’esterno.
Buon comportamento agli acidi.
Buona resistenza ai raggi UV.
Materia prima propria, stabilizzata per uso a intemperie e resistente alla maggior partedegli elementi chimici.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di grande resistenza.
Serratura interna che non danneggia il cablaggio.
Il nuovo design della testata assicura il buon ancoraggio e chiusura della fascetta.
Temperatura di servizio: +105ºC a -60ºC.
Diametro d’utilizzo: 102 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 6 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 530N (54,4) kg.
Colore: nero.