U-GROUP SPA - UGUWSY001SG-52 RACE STONE GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 52...52
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
U-Supremacy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546190852
Codice prodotto
UGUWSY001SG-52
Cod. produttore
WSY001SG-52
Produttore
UGU
Dimensione:
52...52
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
L
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Con strisce riflettenti:
sì
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Stone Grey