pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWSY001GM-46 RACE GREY METEORITE

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWSY001GM-46 RACE GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - S

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546190715

Codice prodotto

UGUWSY001GM-46

Cod. produttore

WSY001GM-46

Produttore

UGU

Dimensione:

46...46

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

S

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Con strisce riflettenti:

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Grey Meteorite