U-GROUP SPA - UGUWSY001BC-56 RACE BLACK CARBON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 56...56
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - XXL
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
U-Supremacy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546190432
Codice prodotto
UGUWSY001BC-56
Cod. produttore
WSY001BC-56
Produttore
UGU
Dimensione:
56...56
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
XXL
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Con strisce riflettenti:
sì
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Black Carbon