U-GROUP SPA - UGUWPE145DB-4XL ATOM DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546440834
Codice prodotto
UGUWPE145DB-4XL
Cod. produttore
WPE145DB-4XL
Produttore
UGU
Pantaloni da lavoro uomo idrorepellenti in tessuto U-Power 4 way stretch, un tessuto innovativo che segue i movimenti del corpo conferendo elevata liberta di movimento. Grazie a questa caratteristica il tessuto e molto confortevole e morbido sulla pelle;e durevole e molto resistente. Pantaloni da lavoro comodi ad alta traspirabilita e ad asciugatura rapida. Chiusura centrale con zip YKK e bottone gommato antigraffio. Questo modello di pantaloni con lunghezza gambe regular e dotato di triple cuciture. Le numerose tasche garantiscono funzionalita e praticita: due larghe tasche frontali, una tasca porta-utensili laterale, due tasche con zip, tasca laterale multifunzione con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori, una con cerniera e una con chiusura di sicurezza con velcro, due tasche porta ginocchiere con ingresso facilitato. Tutte le tasche sono in resistente polyoxford 600D. Vita elasticizzata con innovativo sistema di regolazione retraibile. Pantaloni da lavoro Stretch dalla vita elasticizzata con innovativo sistema di regolazione a scomparsa, carre posteriore accentuato per una maggiore protezione della zona lombare e nastro reflex sul passante tubolare posteriore. Pantaloni da lavoro ideali per idraulico, meccanico, magazziniere, muratore, giardiniere, agricoltore, installatore, carpentiere, elettricista. Protezione per le ginocchia certificata PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (TYPE 2 ? LEVEL 1)


