pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-2XL MEEK GREY IRON

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-2XL MEEK GREY IRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546418796

Codice prodotto

UGUWHY179GI-2XL

Cod. produttore

WHY179GI-2XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Taglia (US/CA):

XXL

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Con strisce riflettenti:

no

Impermeabile:

no

Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.