pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-44 GRIN GREY METEORITE

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-44 GRIN GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 44...44

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Taglia (US/CA) - S

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546299531

Codice prodotto

UGUWHY107GM-44

Cod. produttore

WHY107GM-44

Produttore

UGU

Dimensione:

44...44

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Taglia (US/CA):

S

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²