U-GROUP SPA - UGUWHY017DB-56 PARTY DEEP BLUE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 56...56
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546188019
Codice prodotto
UGUWHY017DB-56
Cod. produttore
WHY017DB-56
Produttore
UGU
Dimensione:
56...56
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
XXL
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Corto
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
245 g/m²
Modello usa e getta:
no
Ritardante la fiamma:
no