U-GROUP SPA - UGUWHY015DB-48 SMILE DEEP BLUE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...48
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Taglia (US/CA) - M
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546186879
Codice prodotto
UGUWHY015DB-48
Cod. produttore
WHY015DB-48
Produttore
UGU
Dimensione:
48...48
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Taglia (US/CA):
M
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.