U-GROUP SPA - UGUWGC061BC-ALL KNEEPAD BLACK CARBON CONF=6 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Taglia (US/CA) - Universale
Protezione per cosce - no
Protezione per ginocchio - sì
Protezione tibiale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546172865
Codice prodotto
UGUWGC061BC-ALL
Cod. produttore
WGC061BC-ALL
Produttore
UGU
Colore:
Nero
Taglia (US/CA):
Universale
Protezione per cosce:
no
Protezione per ginocchio:
sì
Protezione tibiale:
no
Protezione taglio:
no
Con protezione del piede:
no
Articolazione del ginocchio:
no
Modello usa e getta:
no
Materiale:
Altri