U-GROUP SPA - UGUWFU214BC-2XL ALIEN BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XXL
Colore - Nero
Sesso - Uomini
Materiale - Cotone
Modello usa e getta - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546453292
Codice prodotto
UGUWFU214BC-2XL
Cod. produttore
WFU214BC-2XL
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
XXL
Colore:
Nero
Sesso:
Uomini
Materiale:
Cotone
Modello usa e getta:
no
Peso del materiale:
190 g/m²
Lavabile in lavatrice:
sì
T-Shirt manica lunga colore Black Carbon in 100% cotone. Vestibilità slim-fit, colletto a costine. Stampa serigrafica “testa di leone” e logo U-Power ricamato in outline. COMPOSIZIONE: 100% cotone - 190 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013



