U-GROUP SPA - UGUWFU189RL-M WORLD ASPHALT GREY/GREEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...48
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546445297
Codice prodotto
UGUWFU189RL-M
Cod. produttore
WFU189RL-M
Produttore
UGU
Dimensione:
48...48
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
M
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Fibra sintetica
Con strisce riflettenti:
sì
Idrorepellente:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
140 g/m²
Modello usa e getta:
no