pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY296BC-XL SOTRA BLACK CARBON

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY296BC-XL SOTRA BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546535950

Codice prodotto

UGUWEY296BC-XL

Cod. produttore

WEY296BC-XL

Produttore

UGU

Sotra e una felpa da lavoro U-Power senza cappuccio pensata per garantire una piena liberta di movimento in ogni attivita quotidiana. Questa felpa da lavoro con zip e realizzata in policotone garzato, un tessuto in grado di conferire una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle. Oltre a offrire un comfort senza pari, questo tessuto e progettato per resistere a lavaggi intensivi, assicurando una prolungata durata nel tempo. Il design di questa felpa da lavoro invernale e un esempio di equilibrio tra funzionalita e stile. I polsini e il fondo in costina elasticizzata conferiscono una vestibilita comoda, la manica a giro, il nastrino sul collo in twill e le cuciture ribattute sono dettagli evidenziano l'attenzione per la qualita. Le tasche laterali completano il design della felpa. Disponibile in sei differenti varianti colore: Black Carbon, Deep Blue, Grey Meteorite, Blue Royal, Orange Orange, Yellow Yellow. Ideale per agricoltura, giardinaggio, service, industria, trasporti e logistica. Il prodotto e disponibile anche in lotto da 25 pezzi (codice CY296).