U-GROUP SPA - UGUWEY212BC-XL JUPITER BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XL
Sesso - Uomini
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546464137
Codice prodotto
UGUWEY212BC-XL
Cod. produttore
WEY212BC-XL
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
XL
Sesso:
Uomini
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Materiale:
Cotone
Ritardante la fiamma:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
310 g/m²
Con riscaldamento:
no
Felpa full zip colore Black Carbon, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia “U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticizzato. COMPOSIZIONE:70% cotone, 30% poliestere - 310 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013



