U-GROUP SPA - UGUWEY123WB-L OCEAN WESTLAKE BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 50...52
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546344255
Codice prodotto
UGUWEY123WB-L
Cod. produttore
WEY123WB-L
Produttore
UGU
Dimensione:
50...52
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
L
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
220 g/m²
Modello usa e getta:
no








