U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-2XL TOMMY GUADO JEANS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 56...58
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546477311
Codice prodotto
UGUWEX244GJ-2XL
Cod. produttore
WEX244GJ-2XL
Produttore
UGU
Dimensione:
56...58
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
XXL
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Idrorepellente:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
370 g/m²
Impermeabile:
no
Modello usa e getta:
no
Protezione contro calore e fuoco secondo EN 11612:
no
Protezione taglio:
no
Protezione dal calore:
no
A prova di arco elettrico:
no
Protezione contro l'acqua/l'umidità secondo EN 343:
no
Ritardante la fiamma:
no
Isolato termicamente:
no
Protezione contro saldature e processi simili secondo EN 11611:
no
Modello antistatico:
no
Protezione contro agenti chimici:
no