U-GROUP SPA - UGUWDW084SG-56 NIMBLE STONE GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 56...56
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Salopette - no
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546218778
Codice prodotto
UGUWDW084SG-56
Cod. produttore
WDW084SG-56
Produttore
UGU
Dimensione:
56...56
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
XXL
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
200 g/m²
Modello usa e getta:
no
Ritardante la fiamma:
no