U-GROUP SPA - UGUWDW022GM-48 FREE GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...48
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546185117
Codice prodotto
UGUWDW022GM-48
Cod. produttore
WDW022GM-48
Produttore
UGU
Dimensione:
48...48
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
M
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
sì
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite


