U-GROUP SPA - UGU0UW60041-37 SURGE O SB E A FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Sandalo
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Infilare
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Black & White
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546024812
Codice prodotto
UGU0UW60041-37
Cod. produttore
0UW60041-37
Produttore
UGU
Tipo:
Sandalo
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Infilare
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
37
Sandali con tomaia in microfibra Lucky. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 9 Mondopoint. CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene deiprodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)


