U-GROUP SPA - UGU0UW60021-39 SINERGY O SB E A FO SR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Sandalo
Colore - Bianco
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Altri
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Black & White
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546024690
Codice prodotto
UGU0UW60021-39
Cod. produttore
0UW60021-39
Produttore
UGU
Tipo:
Sandalo
Colore:
Bianco
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Altri
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
no
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpe antinfortunistiche bianche da donna basse con cinturino, comode e leggere u power della linea Lei&Lei-White68 & Black, con tomaia in microfibra Lucky, puntale Composite, antiscivolo e suola PU/PU U Grip68, SB E A FO SRC


