pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UW20094-43 OXFORD S S3S FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UW20094-43 OXFORD S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546024188

Codice prodotto

UGU0UW20094-43

Cod. produttore

0UW20094-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

43

Antibatterico:

Scarpe antinfortunistiche basse, comode e leggere u power della linea White68&Black-U Special, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC