U-GROUP SPA - UGU0UW20032-43 RESPONSE O S2 FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Bianco 
- Tipo di chiusura - Infilare 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
- Con piastra antiperforazione - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Black & White
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546024041
Codice prodotto
UGU0UW20032-43
Cod. produttore
0UW20032-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
Infilare
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
no
Taglia scarpe (Europa):
43
Antibatterico:
sì
Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S2 SRC


