U-GROUP SPA - UGU0UW20032-39 RESPONSE O S2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Bianco
Tipo di chiusura - Infilare
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Black & White
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546024003
Codice prodotto
UGU0UW20032-39
Cod. produttore
0UW20032-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
Infilare
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
no
Taglia scarpe (Europa):
39
Antibatterico:
sì
Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S2 SRC


