U-GROUP SPA - UGU0UM20074-46 ETNIC S S3S FO SR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546072752
Codice prodotto
UGU0UM20074-46
Cod. produttore
0UM20074-46
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
46
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


