U-GROUP SPA - UGU0UM10263-41 TAXI L S3 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Stivale 
- Colore - Giallo 
- Materiale parte superiore - Pelle 
- Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033546120620
Codice prodotto
UGU0UM10263-41
Cod. produttore
0UM10263-41
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Giallo
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Chiusura asola uncino
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle nabuk naturale idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione in acciaio Inox, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


