U-GROUP SPA - UGU0UK20767-41 TONIC GRIP O O2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546116630
Codice prodotto
UGU0UK20767-41
Cod. produttore
0UK20767-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Golia O Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


