U-GROUP SPA - UGU0UK20759-41 COMFORT GRIP O O2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546116272
Codice prodotto
UGU0UK20759-41
Cod. produttore
0UK20759-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea Professional, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale Golia 0 Joule, antistatiche, resistenti agli idrocarburi e oli, antiscivolo e suola PU/PU, 01 FO SRC