U-GROUP SPA - UGU0UF20234-45 JAMES S S3S FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Nero 
- Tipo di chiusura - Lacci 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
- Con piastra antiperforazione - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033546380895
Codice prodotto
UGU0UF20234-45
Cod. produttore
0UF20234-45
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
45
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC


