U-GROUP SPA - UGU0UE20025-42 MOVIDA L S1P FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Sesso - Uomini
Con piastra antiperforazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546095348
Codice prodotto
UGU0UE20025-42
Cod. produttore
0UE20025-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Sesso:
Uomini
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PUcompatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga