pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UA10584-38 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UA10584-38 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546105191

Codice prodotto

UGU0UA10584-38

Cod. produttore

0UA10584-38

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

38

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC