U-GROUP SPA - UGU0UA10324-35 DEVASTATE RS S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Con piastra antiperforazione - no
Taglia scarpe (Europa) - 35
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546012567
Codice prodotto
UGU0UA10324-35
Cod. produttore
0UA10324-35
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Con piastra antiperforazione:
no
Taglia scarpe (Europa):
35
Scarpe con tomaia in pelle grana mina idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


