U-GROUP SPA - UGU0SO30015-44 SOYUZ L S1P FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Sandalo
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546011126
Codice prodotto
UGU0SO30015-44
Cod. produttore
0SO30015-44
Produttore
UGU
Tipo:
Sandalo
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Chiusura asola uncino
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
44
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint