U-GROUP SPA - UGU0SN20154-41 AMAZON S ESD S3S FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Scarpa 
- Colore - Nero 
- Materiale parte superiore - Pelle 
- Tipo di chiusura - Lacci 
- Materiale della suola - PUR (poliuretano) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033546148259
Codice prodotto
UGU0SN20154-41
Cod. produttore
0SN20154-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede ESD. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


