U-GROUP SPA - UGU0SN20056-41 TROPHY S S1PS FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa) - 41
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546128558
Codice prodotto
UGU0SN20056-41
Cod. produttore
0SN20056-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.